Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la carcasa3.8200 pulg., 97.03 mm
- Tamaño de entrada0.5000 pulg.
- Tamaño del chavetero1/8 x 1.0000 pulg.
- Longitud3.8200 pulg., 97.03 mm
- Tamaño del reductor del fabricante813
- Par de salida máximo252 pulg./lb;28.47 nm
- Relación nominal7.5:1
- Relación7.5:1
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje0.6250 pulg., 15.88 mm
- Peso17 lb, 7.71 kg
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesReductor de velocidad
- Caballos de fuerza1.025 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal1.025 CV
- Material de la carcasaHierro fundido
- Estilo de entradaEje sólido
- Número de catálogo del fabricanteGR-B813-7.5-D
- Potencia de entrada máxima1.025 CV
- Tipo de montajeBase
- Tipo de orificio de salidaEje sólido
- Dirección de salidaDoble
- Eje de salidaEje sólido
- Tipo de salidaSólido
- ReducciónReducción única
- Material del selloViton
- SerieGR
- EstiloEje sólido
- Clasificación de par (pulg.-lb)252 pulg-lbs;28.47 Nm