Motion
GR8131038.00

GROVE GEAR
GR8131038.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 7.5:1 Relación, Distancia central de 1.3300 in, Entrada de cara C, Salida sólida, Tamaño de salida de 0.6250 in, Salida izquierda, 56C tramas
Artículo MI #19049051
No. Fabricante GR8131038.00
Precio1,777.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
GR8131038.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 7.5:1 Relación, Distancia central de 1.3300 in, Entrada de cara C, Salida sólida, Tamaño de salida de 0.6250 in, Salida izquierda, 56C tramas
Artículo MI #19049051
No. Fabricante GR8131038.00
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
Precio1,777.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.6250 pulg., 15.88 mm
  • Distancia al centro
    1.3300 pulg.
  • Dimensiones de la carcasa
    6.6400 pulg. x 4.5000 pulg. x 6.5000 pulg., 168.65 mm x 114.30 mm x 165.10 mm
  • Altura de la carcasa
    6.5000 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    6.6400 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    4.5000 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/16 x 3/32 pulg.
  • Longitud
    6.6400 pulg., 168.66 mm
  • Tamaño del reductor del fabricante
    813
  • RPM máximas de salida
    233 rpm
  • Par de salida máximo
    252 pulg./lb;28.47 nm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    7.5:1
  • Tamaño de salida
    0.6250 pulg.
  • Carga colgada
    700 lb
  • Relación
    7.5:1
  • Factor de servicio
    1
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.
  • Longitud del eje
    3.8200 pulg.
  • Peso
    24 lb, 10.886 kg
  • Ancho
    4.5000 pulg., 114.30 mm

Detalles

  • Estuche incluido
  • Recubrimiento de acabado
    Pintado
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Caballos de fuerza
    1.025 CV
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    1.025 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Cara en C
  • Tipo de entrada
    Cara en C
  • Lubricación
    Aceite relleno de fábrica
  • Número de catálogo del fabricante
    GR-CM813-7.5-L-56
  • Potencia de entrada máxima
    1.025 CV
  • Tipo de montaje
    Brida
  • Salida
    0.933 hp;0.696 kw
  • Tipo de orificio de salida
    Eje
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Eje de salida
    Eje sólido
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    3113.75 N, 700 lb
  • Reducción
    Reducción única
  • Material del sello
    Viton
  • Serie
    GR
  • Estilo
    Acoplamiento de cara en C
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    252 pulg-lbs;28.47 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
GR8131038.00 GR-CM813-7.5-L-56
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"