Motion
GR8186157.00

GROVE GEAR
GR8186157.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 60:1 Relación, bastidor 56C
Artículo MI #19049179
No. Fabricante GR8186157.00
Precio2,200.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
GR8186157.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 60:1 Relación, bastidor 56C
Artículo MI #19049179
No. Fabricante GR8186157.00
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
Precio2,200.11 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del reductor del fabricante
    818
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    60:1
  • Relación
    60:1
  • Diámetro del eje
    1.0000 pulg., 25.40 mm
  • Peso
    25 lb, 11.34 kg

Detalles

  • Estuche incluido
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Aceite relleno de fábrica
  • Número de catálogo del fabricante
    GR-VHH818-60-L-16
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio hueco
  • Eje de salida
    Orificio hueco
  • Material del sello
    Viton
  • Serie
    GR
  • Estilo
    Acolchado de cara en C
  • Kit de brazo de par
    Opcional

Descripción general

Descripción del fabricante
GR8186157.00 GR-VHH818-60-L-16