Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.8750 pulg., 22.23 mm
- Tamaño de la caja824
- Distancia al centro2.3800 pulg.
- Altura de la carcasa6.9400 pulg.
- Longitud de la carcasa6.9400 pulg., 176.28 mm
- Tamaño del chavetero3/16 x 3/32 pulg.
- Longitud6.9400 pulg., 176.28 mm
- Tamaño del reductor del fabricante824
- RPM máximas de salida175 rpm
- Par de salida máximo1172 pulg./lb;132.418 nm
- Tamaño de estructura NEMA / IEC140TC
- Relación nominal10:1
- Tamaño de salida1.1875 pulg.
- Carga colgada1770 lb
- Relación10:1
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje1.1880 pulg., 30.18 mm
- Peso47 lb, 21.319 kg
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Caballos de fuerza3.564 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal3.564 CV
- Material de la carcasaHierro fundido
- Estilo de entradaAcolchado de cara en C
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- LubricaciónAceite relleno de fábrica
- Número de catálogo del fabricanteGR-HMQ824-10-H1-140-19
- Potencia de entrada máxima3.564 CV
- Tipo de montajeEje
- Salida3.253 hp;2.426 kw
- Tipo de orificio de salidaOrificio hueco
- Dirección de salidaHolgura
- Eje de salidaOrificio hueco
- Tipo de salidaHolgura
- Capacidad de carga suspendida7873.38 N, 1770 lb
- ReducciónReducción única
- Material del selloViton
- SerieGR
- EstiloAcolchado de cara en C
- Clasificación de par (pulg.-lb)1172 pulg-lbs;132.418 Nm