Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.1250 pulg., 28.57 mm
- Tamaño de la caja824
- Distancia al centro2.3800 pulg.
- Tamaño del chavetero1/4 x 1/8 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante824
- RPM máximas de salida350 rpm
- Par de salida máximo898 pulg./lb
- Tamaño de estructura NEMA / IEC180TC
- Relación nominal5:1
- Tamaño de salida1.0000 pulg.
- Carga colgada1770 lb
- Relación5:1
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje1.1250 pulg.
- Peso53 lb, 24.04 kg
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesReductor de velocidad
- Caballos de fuerza5 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal5 CV
- Material de la carcasaHierro fundido
- Estilo de entradaAcoplamiento de cara en C
- Tipo de entradaAcoplamiento C-Face
- LubricaciónAceite relleno de fábrica
- Número de catálogo del fabricanteGR-CM824-5-L-180
- Potencia de entrada máxima5 CV
- Tipo de montajeBrida
- Salida4.985 hp;3.717 kw
- Tipo de orificio de salidaEje sólido
- Dirección de salidaIzquierda
- Eje de salidaEje sólido
- Tipo de salidaSólido
- Capacidad de carga suspendida1770 lb
- ReducciónReducción única
- Material del selloViton
- SerieGR
- EstiloAcoplamiento de cara en C
- Clasificación de par (pulg.-lb)898 pulg-lbs