Motion
GR824202096.23

GROVE GEAR
GR824202096.23

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 300:1 Relación, bastidor 56C
Artículo MI #19049252
No. Fabricante GR824202096.23
Precio4,548.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
GR824202096.23

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 300:1 Relación, bastidor 56C
Artículo MI #19049252
No. Fabricante GR824202096.23
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
Precio4,548.36 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    824
  • Tamaño del reductor del fabricante
    824
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    300:1
  • Relación
    300:1
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg., 15.88 mm
  • Peso
    64 lb, 29.03 kg

Detalles

  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Estilo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Número de catálogo del fabricante
    GR-DHMQ824-300-H12-56-23
  • Serie
    GR
  • Estilo
    Acolchado de cara en C

Descripción general

Descripción del fabricante
GR824202096.23 GR-DHMQ824-300-H12-56-23

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"