Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja824
- Tamaño del reductor del fabricante824
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56
- Relación nominal600:1
- Relación600:1
- Peso55 lb, 24.95 kg
Detalles
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Número de catálogo del fabricanteGR-DMQ824-600-L1-56
- SerieGR