Motion
GR8243507.18

GROVE GEAR
GR8243507.18

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción simple, 30:1 relación, distancia central de 2.3800 pulg., entrada de caña de cara C, salida hueca, tamaño de salida de 1.1250 pulg., salida hueca, marco de 56C
Artículo MI #19049297
No. Fabricante GR8243507.18
Precio4,170.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
GR8243507.18

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción simple, 30:1 relación, distancia central de 2.3800 pulg., entrada de caña de cara C, salida hueca, tamaño de salida de 1.1250 pulg., salida hueca, marco de 56C
Artículo MI #19049297
No. Fabricante GR8243507.18
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
Precio4,170.21 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.6250 pulg., 15.88 mm
  • Tamaño de la caja
    824
  • Distancia al centro
    2.3800 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/16 x 3/32 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    824
  • RPM máximas de salida
    58 rpm
  • Par de salida máximo
    1423 pulg./lb;160.78 nm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    30:1
  • Tamaño de salida
    1.1250 pulg.
  • Relación
    30:1
  • Factor de servicio
    1
  • Diámetro del eje
    1.1250 pulg.
  • Peso
    47 lb, 21.319 kg

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Caballos de fuerza
    1.653 CV
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    1.653 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Aceite relleno de fábrica
  • Número de catálogo del fabricante
    GR-WHMQ824-30-H1-56-18
  • Potencia de entrada máxima
    1.653 CV
  • Tipo de montaje
    Base
  • Salida
    1.317 hp;0.982 kw
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio hueco
  • Dirección de salida
    Holgura
  • Eje de salida
    Orificio hueco
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Reducción
    Reducción única
  • Material del sello
    Viton
  • Serie
    GR
  • Estilo
    Acolchado de cara en C
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    1423 pulg-lbs;160.78 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
GR8243507.18 GR-WHMQ824-30-H1-56-18