Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.0000 pulg.
- Tamaño de la caja824
- Distancia al centro2.3800 pulg.
- Altura de la carcasa5.7500 pulg.
- Ancho de la carcasa6.5000 pulg.
- Tamaño del chavetero3/16 x 3/32 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante824
- RPM máximas de salida12 rpm
- Par de salida máximo2045 pulg./lb;231.05 nm
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Relación nominal150:1
- Tamaño de salida1.0000 pulg.
- Relación150:1
- Diámetro del eje1.0000 pulg.
- Peso69 lb, 31.3 kg
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesReductor de velocidad
- Caballos de fuerza0.597 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal0.597 CV
- Material de la carcasaHierro fundido
- Estilo de entradaAcolchado de cara en C
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- LubricaciónAceite relleno de fábrica
- Número de catálogo del fabricanteGR-DXHMQ824-150-H11-56-16
- Potencia de entrada máxima0.597 CV
- Tipo de montajeBase
- Salida0.379 hp;0.283 kw
- Tipo de orificio de salidaOrificio hueco
- Dirección de salidaHolgura
- Eje de salidaOrificio hueco
- Tipo de salidaHolgura
- ReducciónReducción doble
- Material del selloViton
- Tipo de selladoSello de labio doble
- SerieGR
- EstiloAcolchado de cara en C
- Clasificación de par (pulg.-lb)2045 pulg-lbs;231.05 Nm