Motion
GR824403055.24

GROVE GEAR
GR824403055.24

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 200:1 Relación, bastidor 56
Artículo MI #19049322
No. Fabricante GR824403055.24
Precio5,932.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
GR824403055.24

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 200:1 Relación, bastidor 56
Artículo MI #19049322
No. Fabricante GR824403055.24
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
Precio5,932.71 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    824
  • Tamaño del reductor del fabricante
    824
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56
  • Relación nominal
    200:1
  • Relación
    200:1
  • Peso
    71 lb, 32.21 kg

Detalles

  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Número de catálogo del fabricante
    GR-DXHM824-200-H13-56-24
  • Serie
    GR

Descripción general

Descripción del fabricante
GR824403055.24 GR-DXHM824-200-H13-56-24

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good