Motion
GR8260569.16

GROVE GEAR
GR8260569.16

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 50:1 Relación, Distancia central de 2.6300 pulg., Entrada de caña de cara C, Salida hueca, Tamaño de salida de 1.0000 pulg., Salida hueca, Marco de 140
Artículo MI #19049386
No. Fabricante GR8260569.16
Precio3,758.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
GR8260569.16

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 50:1 Relación, Distancia central de 2.6300 pulg., Entrada de caña de cara C, Salida hueca, Tamaño de salida de 1.0000 pulg., Salida hueca, Marco de 140
Artículo MI #19049386
No. Fabricante GR8260569.16
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
Precio3,758.99 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.0000 pulg., 25.40 mm
  • Tamaño de la caja
    826
  • Distancia al centro
    2.6300 pulg.
  • Altura de la carcasa
    8.0000 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    8.0000 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    6.5000 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/16 x 3/32 pulg., 4.76 x 2.38 mm
  • Longitud
    8.0000 pulg., 203.20 mm
  • Tamaño del reductor del fabricante
    826
  • RPM máximas de salida
    35 rpm
  • Par de salida máximo
    1843 pulg./lb;208.2 nm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    140
  • Relación nominal
    50:1
  • Tamaño de salida
    1.0000 pulg.
  • Carga colgada
    1625 lb
  • Relación
    50:1
  • Factor de servicio
    1
  • Diámetro del eje
    1.0000 pulg., 25.40 mm
  • Peso
    55 lb, 24.95 kg
  • Ancho
    7.3800 pulg., 200.15 mm

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Caballos de fuerza
    1.42 CV
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    1.42 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Aceite relleno de fábrica
  • Número de catálogo del fabricante
    GR-HMQ826-50-H1-140-16
  • Potencia de entrada máxima
    1.42 CV
  • Tipo de montaje
    Universal
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio hueco
  • Dirección de salida
    Holgura
  • Eje de salida
    Orificio hueco
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Capacidad de carga suspendida
    7228.38 N, 1625 lb
  • Material del sello
    Viton
  • Tipo de sellado
    Sello de labio doble
  • Serie
    GR
  • Estilo
    Acolchado de cara en C
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    1843 pulg-lbs;208.2 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
GR8260569.16 GR-HMQ826-50-H1-140-16