Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja830
- Tamaño del reductor del fabricante830
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56
- Relación nominal1000:1
- Relación1000:1
- Peso89 lb, 40.37 kg
Detalles
- Número de catálogo del fabricanteGR-DMQ830-1000-L1-56
- SerieGR