Motion
GR8302604.23

GROVE GEAR
GR8302604.23

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 600:1 Relación, bastidor 56C
Artículo MI #19049621
No. Fabricante GR8302604.23
Precio6,217.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
GR8302604.23

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 600:1 Relación, bastidor 56C
Artículo MI #19049621
No. Fabricante GR8302604.23
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
Precio6,217.79 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    830
  • Tamaño del reductor del fabricante
    830
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    600:1
  • Relación
    600:1
  • Peso
    90 lb, 40.82 kg

Detalles

  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Número de catálogo del fabricante
    GR-DHMQ830-600-H11-56-23
  • Serie
    GR

Descripción general

Descripción del fabricante
GR8302604.23 GR-DHMQ830-600-H11-56-23
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good