Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja830
- Tamaño del reductor del fabricante830
- Tamaño de estructura NEMA / IEC180
- Relación nominal80:1
- Relación80:1
- Peso69 lb, 31.3 kg
Detalles
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Número de catálogo del fabricanteGR-WHMQ830-80-H1-180-35
- SerieGR