Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja830
- Tamaño del reductor del fabricante830
- Tamaño de estructura NEMA / IEC140
- Relación nominal125:1
- Relación125:1
- Peso91 lb, 41.277 kg
Detalles
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Número de catálogo del fabricanteGR-DXHMQ830-125-H13-140-31
- SerieGR