Motion
GR8304093.00

GROVE GEAR
GR8304093.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 125:1 Relación, bastidor 140
Artículo MI #19049675
No. Fabricante GR8304093.00
Precio5,233.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
GR8304093.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 125:1 Relación, bastidor 140
Artículo MI #19049675
No. Fabricante GR8304093.00
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
Precio5,233.79 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    830
  • Tamaño del reductor del fabricante
    830
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    140
  • Relación nominal
    125:1
  • Relación
    125:1
  • Peso
    90 lb, 40.82 kg

Detalles

  • Número de catálogo del fabricante
    GR-DXMQ830-125-R1-140-
  • Serie
    GR

Descripción general

Descripción del fabricante
GR8304093.00 GR-DXMQ830-125-R1-140-
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"