Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja830
- Distancia al centro3.0000 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante830
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56A
- Relación nominal100:1
- Tamaño de salida28 mm
- Relación100:1
- Peso68 lb, 30.84 kg
Detalles
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Material de la carcasaHierro fundido
- Estilo de entradaCara en C
- Tipo de entradaCara en C
- LubricaciónAceite relleno de fábrica
- Número de catálogo del fabricanteGR-HMQ830-100-H1-56A-28
- Material del selloViton
- Tipo de selladoSello de labio doble
- EstiloAcolchado de cara en C