Motion
GR8320599.32

GROVE GEAR
GR8320599.32

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 10:1 Relación, bastidor 210
Artículo MI #19049794
No. Fabricante GR8320599.32
Precio5,483.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
GR8320599.32

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 10:1 Relación, bastidor 210
Artículo MI #19049794
No. Fabricante GR8320599.32
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
Precio5,483.64 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    325
  • Tamaño del reductor del fabricante
    832
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    210
  • Relación nominal
    10:1
  • Relación
    10:1
  • Peso
    85 lb, 38.555 kg

Detalles

  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Número de catálogo del fabricante
    GR-HMQ832-10-H1-210-32
  • Serie
    GR

Descripción general

Descripción del fabricante
GR8320599.32 GR-HMQ832-10-H1-210-32

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron