Motion
GRGV21002233.00

GROVE GEAR
GRGV21002233.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 50:1 Relación, bastidor 56C
Artículo MI #19051823
No. Fabricante GRGV21002233.00
Precio2,238.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
GRGV21002233.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 50:1 Relación, bastidor 56C
Artículo MI #19051823
No. Fabricante GRGV21002233.00
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
Precio2,238.92 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    821
  • Tamaño del reductor del fabricante
    821
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    50:1
  • Relación
    50:1
  • Diámetro del eje
    1.0000 pulg., 25.40 mm
  • Peso
    37 lb, 16.783 kg

Detalles

  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Estilo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Número de catálogo del fabricante
    GRG-VLM821-50-RD-56
  • Estilo
    Acolchado de cara en C

Descripción general

Descripción del fabricante
GRGV21002233.00 GRG-VLM821-50-RD-56

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron