Motion
GRL821205094.00

GROVE GEAR
GRL821205094.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 200:1 Relación, bastidor 56C
Artículo MI #19051952
No. Fabricante GRL821205094.00
Precio3,551.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
GRL821205094.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 200:1 Relación, bastidor 56C
Artículo MI #19051952
No. Fabricante GRL821205094.00
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
Precio3,551.46 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    821
  • Tamaño del reductor del fabricante
    821
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    200:1
  • Relación
    200:1
  • Peso
    46 lb, 20.87 kg

Detalles

  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Número de catálogo del fabricante
    GRL-DMQ821-200-L5-56

Descripción general

Descripción del fabricante
GRL821205094.00 GRL-DMQ821-200-L5-56
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"