Motion
GRL8215531.00

GROVE GEAR
GRL8215531.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 50:1 relación, bastidor 56
Artículo MI #19051984
No. Fabricante GRL8215531.00
Precio2,782.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
GRL8215531.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 50:1 relación, bastidor 56
Artículo MI #19051984
No. Fabricante GRL8215531.00
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
Precio2,782.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    821
  • Tamaño del reductor del fabricante
    821
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56
  • Relación nominal
    50:1
  • Relación
    50:1

Detalles

  • Estuche incluido
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Aceite relleno de fábrica
  • Número de catálogo del fabricante
    GRL-WBFMQ821-50-LL-56
  • Tipo de montaje
    Universal
  • Reducción
    Reducción única
  • Material del sello
    Viton
  • Estilo
    Acolchado de cara en C
  • Kit de brazo de par
    Opcional

Descripción general

Descripción del fabricante
GRL8215531.00 GRL-WBFMQ821-50-LL-56
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good