Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.3750 pulg.
- Tamaño de la caja325
- Distancia al centro3.2500 pulg.
- Tamaño del chavetero3/16 x 1.3800 pulg., 4.76 x 35.05 mm
- Tamaño del reductor del fabricante325
- RPM máximas de salida12 rpm
- Par de salida máximo5243 pulg./lb;592.38 nm
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Relación nominal150:1
- Tamaño de salida1.3750 pulg.
- Carga colgada2275 lb
- Relación150:1
- Diámetro del eje1.3750 pulg.
- Peso98 lb, 44.452 kg
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Caballos de fuerza1.537 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal1.537 CV
- Material de la carcasaHierro fundido
- Estilo de entradaAcoplamiento de cara en C
- Tipo de entradaAcoplamiento C-Face
- LubricaciónAceite relleno de fábrica
- Número de catálogo del fabricanteGRL-DM832-150-R1-56
- Potencia de entrada máxima1.537 CV
- Tipo de montajeBase
- Salida0.973 hp;0.726 kw
- Tipo de orificio de salidaEje
- Dirección de salidaMano derecha
- Eje de salidaEje
- Tipo de salidaSólido
- Capacidad de carga suspendida10119.71 N, 2275 lb
- Material del selloViton
- Tipo de selladoSello de labio doble
- SerieGR
- EstiloAcoplamiento de cara en C
- Clasificación de par (pulg.-lb)5243 pulg-lbs;592.38 Nm