Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja821
- Tamaño del reductor del fabricante821
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Relación nominal80:1
- Relación80:1
- Peso33 lb
Detalles
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Estilo de entradaAcolchado de cara en C
- Número de catálogo del fabricanteGRL-UMQ821-80-R-56
- Tipo de montajeUniversal
- EstiloAcolchado de cara en C