Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja813
- Tamaño del reductor del fabricante813
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56
- Relación nominal15:1
- Relación15:1
- Peso24 lb, 10.89 kg
Detalles
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Número de catálogo del fabricanteGR-TM813-15-L-56
- SerieGR