Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja815
- Tamaño del reductor del fabricante815
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56
- Relación nominal30:1
- Relación30:1
- Peso26 lb, 11.79 kg
Detalles
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Número de catálogo del fabricanteGR-TM815-30-R-56
- SerieGR