Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.6250 pulg., 15.88 mm
- Tamaño de la caja815
- Distancia al centro1.5400 pulg.
- Altura de la carcasa6.5000 pulg.
- Longitud de la carcasa6.5000 pulg., 165.10 mm
- Tamaño del chavetero3/16 x 3/32 pulg., 4.763 x 2.38 mm
- Tamaño del reductor del fabricante815
- RPM máximas de salida58 rpm
- Par de salida máximo478 pulg./lb;54.007 nm
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Relación nominal30:1
- Tamaño de salida0.7500 pulg.
- Carga colgada860 lb
- Relación30:1
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje0.7500 pulg., 19.05 mm
- Peso24 lb, 10.886 kg
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Caballos de fuerza0.63 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal0.63 CV
- Material de la carcasaHierro fundido
- Estilo de entradaAcolchado de cara en C
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- LubricaciónAceite relleno de fábrica
- Número de catálogo del fabricanteGR-TMQ815-30-R-56
- Potencia de entrada máxima0.63 CV
- Tipo de montajeBase horizontal, gusano
- Salida0.442 hp;0.33 kw
- Tipo de orificio de salidaEje
- Dirección de salidaMano derecha
- Eje de salidaEje
- Tipo de salidaSólido
- Capacidad de carga suspendida3825.46 N, 860 lb
- ReducciónReducción única
- Material del selloViton
- SerieGR
- EstiloAcolchado de cara en C
- Clasificación de par (pulg.-lb)478 pulg-lbs;54.007 Nm