Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.6250 pulg., 15.88 mm
- Distancia al centro1.5400 pulg.
- Altura de la carcasa5.9700 pulg.
- Longitud de la carcasa5.9700 pulg., 151.64 mm
- Ancho de la carcasa6.9900 pulg.
- Tamaño del chavetero3/16 x 3/32 pulg.
- Longitud5.9700 pulg., 151.64 mm
- Tamaño del reductor del fabricante815
- RPM máximas de salida116 rpm
- Par de salida máximo446 pulg./lb;50.391 nm
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Relación nominal15:1
- Tamaño de salida0.7500 pulg.
- Carga colgada860 lb
- Relación15:1
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje0.7500 pulg., 19.05 mm
- Peso24 lb, 10.886 kg
- Ancho6.5000 pulg., 165.10 mm
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Caballos de fuerza1.003 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal1.003 CV
- Material de la carcasaHierro fundido
- Estilo de entradaAcolchado de cara en C
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- LubricaciónAceite relleno de fábrica
- Número de catálogo del fabricanteGR-TMQ815-15-D-56
- Potencia de entrada máxima1.003 CV
- Tipo de montajeBase horizontal, gusano
- Salida0.826 hp;0.616 kw
- Tipo de orificio de salidaEje
- Dirección de salidaDoble
- Eje de salidaEje
- Tipo de salidaSólido
- Capacidad de carga suspendida3825.46 N, 860 lb
- ReducciónReducción única
- Material del selloViton
- SerieGR
- EstiloAcolchado de cara en C
- Clasificación de par (pulg.-lb)446 pulg-lbs;50.391 Nm