Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja815
- Tamaño del reductor del fabricante815
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56
- Relación nominal1000:1
- Relación1000:1
- Peso41 lb, 18.6 kg
Detalles
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Número de catálogo del fabricanteGR-DTMQ815-1000-L2-56
- SerieGR