Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.6250 pulg., 15.88 mm
- Distancia al centro1.7500 pulg.
- Tamaño del chavetero3/16 x 3/32 pulg., 4.76 x 2.38 mm
- Tamaño del reductor del fabricante818
- RPM máximas de salida58 rpm
- Par de salida máximo614 pulg./lb;69.37 nm
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Relación nominal30:1
- Tamaño de salida0.8750 pulg.
- Carga colgada1200 lb
- Relación30:1
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje0.8750 pulg., 22.23 mm
- Peso27 lb, 12.247 kg
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Caballos de fuerza0.741 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal0.741 CV
- Material de la carcasaHierro fundido
- Estilo de entradaAcolchado de cara en C
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- LubricaciónAceite relleno de fábrica
- Número de catálogo del fabricanteGR-WTMQ818-30-D-56
- Potencia de entrada máxima0.741 CV
- Tipo de montajeBase horizontal, gusano
- Salida0.569 hp;0.424 kw
- Tipo de orificio de salidaEje sólido
- Dirección de salidaDoble
- Eje de salidaEje sólido
- Tipo de salidaSólido
- Capacidad de carga suspendida5337.87 N, 1200 lb
- ReducciónReducción única
- Material del selloViton
- SerieGR
- EstiloAcolchado de cara en C
- Clasificación de par (pulg.-lb)614 pulg-lbs;69.37 Nm