Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.6250 pulg., 15.88 mm
- Tamaño de la caja824
- Distancia al centro2.3800 pulg.
- Tamaño del chavetero3/16 x 3/32 pulg., 4.763 x 2.38 mm
- Tamaño del reductor del fabricante24
- RPM máximas de salida35 rpm
- Par de salida máximo1432 pulg./lb;161.79 nm
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Relación nominal50:1
- Tamaño de salida1.1250 pulg.
- Carga colgada1770 lb
- Relación50:1
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje1.1250 pulg., 28.57 mm
- Peso49 lb, 22.226 kg
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesReductor de velocidad
- Caballos de fuerza0.795 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal0.795 CV
- Material de la carcasaHierro fundido
- Estilo de entradaAcolchado de cara en C
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- LubricaciónAceite relleno de fábrica
- Número de catálogo del fabricanteGR-TMQ824-50-L-56
- Potencia de entrada máxima1.137 CV
- Tipo de montajeBase horizontal, gusano
- Salida0.795 hp;0.593 kw
- Tipo de orificio de salidaEje
- Dirección de salidaIzquierda
- Eje de salidaEje
- Tipo de salidaSólido
- Capacidad de carga suspendida7873.38 N, 1770 lb
- ReducciónReducción única
- Material del selloViton
- SerieGR
- EstiloAcolchado de cara en C
- Clasificación de par (pulg.-lb)1432 pulg-lbs;161.79 Nm