Especificaciones
Dimensiones
- Distancia al centro2.3800 pulg.
- Tamaño del chavetero3/16 x 3/32
- RPM máximas de salida87 rpm
- Tamaño de estructura NEMA / IEC140TC
- Peso49.00 lb
Detalles
- Caballos de fuerza2.326 CV
- Material de la carcasaHierro fundido
- Estilo de entradaAcolchado de cara en C
- Dirección de salidaIzquierda
- Capacidad de carga suspendida1770 lb
- SerieGR