Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja824
- Tamaño del reductor del fabricante824
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56
- Relación nominal25:1
- Relación25:1
- Peso56 lb, 25.4 kg
Detalles
- Kit de casquillosH2
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Material de la carcasaAcero inoxidable
- Estilo de entradaEstilo caña
- Número de catálogo del fabricanteSS-HMQ824-25-H2-56-24
- Tipo de orificio de salidaOrificio hueco
- Eje de salidaOrificio hueco
- EstiloEstilo caña
Descripción general
Descripción del fabricante
S243045024 SS-HMQ824-25-H2-56-24