Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja824
- Tamaño del reductor del fabricante824
- Tamaño de estructura NEMA / IEC140TC
- Relación nominal5:1
- Relación5:1
- Diámetro del eje1.2500 pulg., 31.75 mm
- Peso56 lb, 25.401 kg
Detalles
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Material de la carcasaAcero inoxidable
- Estilo de entradaAcolchado de cara en C
- Número de catálogo del fabricanteSS-HMQ824-5-H1-140-20
- Tipo de orificio de salidaOrificio hueco
- Eje de salidaOrificio hueco
- EstiloAcolchado de cara en C