Motion
S263001200

GROVE GEAR
S263001200

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 100:1 Relación, bastidor 56C
Artículo MI #19053539
No. Fabricante S263001200
Precio6,151.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
S263001200

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 100:1 Relación, bastidor 56C
Artículo MI #19053539
No. Fabricante S263001200
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
Precio6,151.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    826
  • Tamaño del reductor del fabricante
    826
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    100:1
  • Relación
    100:1
  • Peso
    56 lb, 25.4 kg

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Recubrimiento de acabado
    Acero inoxidable
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Estilo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Número de catálogo del fabricante
    SS-BMQ826-100-L-56
  • Estilo
    Acolchado de cara en C

Descripción general

Descripción del fabricante
S263001200 SS-BMQ826-100-L-56