Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja826
- Tamaño del reductor del fabricante826
- Tamaño de estructura NEMA / IEC140
- Relación nominal50:1
- Relación50:1
- Peso56 lb, 25.4 kg
Detalles
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Material de la carcasaAcero inoxidable
- Número de catálogo del fabricanteSS-BMQ826-50-L-140