Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja826
- Tamaño del reductor del fabricante826
- Tamaño de estructura NEMA / IEC140TC
- Relación nominal60:1
- Relación60:1
- Diámetro del eje0.8750 pulg., 22.23 mm
- Peso56 lb, 25.401 kg
Detalles
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Material de la carcasaAcero inoxidable
- Estilo de entradaAcolchado de cara en C
- Número de catálogo del fabricanteSS-BMQ826-60-L-140
- Tipo de montajeBase
- EstiloAcolchado de cara en C