Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja826
- Tamaño del reductor del fabricante826
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56
- Relación nominal60:1
- Relación60:1
- Peso60 lb, 27.2 kg
Detalles
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Material de la carcasaAcero inoxidable
- Número de catálogo del fabricanteSS-FMQ826-60-LL-56