Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja826
- Tamaño del reductor del fabricante826
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Relación nominal60:1
- Relación60:1
- Diámetro del eje0.6250 pulg., 15.88 mm
- Peso55 lb, 24.948 kg
Detalles
- Kit de casquillosH2
- Estuche incluidoSí
- Recubrimiento de acabadoAcero inoxidable
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Material de la carcasaAcero inoxidable
- Estilo de entradaAcolchado de cara en C
- Número de catálogo del fabricanteSS-HMQ826-60-H2-56-20
- Tipo de montajeEje hueco
- Tipo de orificio de salidaOrificio hueco
- Eje de salidaOrificio hueco
- EstiloAcolchado de cara en C