Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja832
- Tamaño del reductor del fabricante832
- Tamaño de estructura NEMA / IEC140
- Relación nominal60:1
- Relación60:1
- Peso85 lb, 38.56 kg
Detalles
- Material de la carcasaAcero inoxidable
- Número de catálogo del fabricanteSS-TMQ832-60-L-140