Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja832
- Tamaño del reductor del fabricante832
- Tamaño de estructura NEMA / IEC180
- Relación nominal10:1
- Relación10:1
- Peso85 lb, 38.555 kg
Detalles
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Material de la carcasaAcero inoxidable
- Número de catálogo del fabricanteSS-TMQ832-10-R-180
Descripción general
Descripción del fabricante
S323023100 SS-TMQ832-10-R-180