Motion
S323062223

GROVE GEAR
S323062223

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 60:1 Relación, distancia central de 3.2500 pulg., bastidor de 140
Artículo MI #19053664
No. Fabricante S323062223
Precio11,685.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
S323062223

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 60:1 Relación, distancia central de 3.2500 pulg., bastidor de 140
Artículo MI #19053664
No. Fabricante S323062223
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
Precio11,685.32 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    832
  • Distancia al centro
    3.2500 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    832
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    140
  • Relación nominal
    60:1
  • Relación
    60:1
  • Peso
    77 lb, 34.927 kg

Detalles

  • Kit de casquillos
    H2
  • Estuche incluido
  • Recubrimiento de acabado
    Acero inoxidable
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable 316
  • Lubricación
    Aceite relleno de fábrica
  • Número de catálogo del fabricante
    SS-HMQ832-60-H2-140-23
  • Tipo de montaje
    Universal
  • Material del sello
    Viton
  • Tipo de sellado
    Sello de labio doble

Descripción general

Descripción del fabricante
S323062223 SS-HMQ832-60-H2-140-23

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo