Motion
W5120059.00

GROVE GEAR
W5120059.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 15:1 Relación, bastidor IEC 63B14
Artículo MI #19053689
No. Fabricante W5120059.00
Precio858.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
W5120059.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 15:1 Relación, bastidor IEC 63B14
Artículo MI #19053689
No. Fabricante W5120059.00
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
Precio858.27 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.5510 pulg., 14 mm
  • Tamaño de la caja
    512
  • Tamaño del reductor del fabricante
    512
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    IEC 63B14
  • Relación nominal
    15:1
  • Relación
    15:1
  • Peso
    3 lb, 1.361 kg

Detalles

  • Número de catálogo del fabricante
    BMQ512-15-R-IEC63B14-14 mm
  • Tipo de montaje
    B14 Brida

Descripción general

Descripción del fabricante
W5120059.00 BMQ512-15-R-IEC63B14-14MM

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"