Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.5510 pulg., 14 mm
- Tamaño de la caja512
- Tamaño del reductor del fabricante512
- Tamaño de estructura NEMA / IECIEC 56B14
- Relación nominal80:1
- Relación80:1
- Peso3 lb, 1.361 kg
Detalles
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Estilo de entradaBrida IEC
- Número de catálogo del fabricanteHMQ512-80-H-IEC56B14-14 mm
- Tipo de montajeB14 Brida
- Tipo de orificio de salidaOrificio hueco
- Eje de salidaOrificio hueco
- EstiloBrida IEC