Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.7500 pulg., 19.05 mm
- Tamaño de la caja518
- Distancia al centro1.7700 pulg.
- Altura de la carcasa4.7600 pulg.
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tamaño del chavetero3/16 x 3/32 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante518
- RPM máximas de salida17 rpm
- Par de salida máximo261 pulg./lb;29.489 nm
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Relación nominal102:1
- Tamaño de salida0.7500 pulg.
- Relación102:1
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje0.7500 pulg., 19.05 mm
- Peso6 lb
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesReductor de velocidad
- Caballos de fuerza0.144 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal0.144 CV
- Material de la carcasaAluminio
- Estilo de entradaAcolchado de cara en C
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- LubricaciónAceite relleno de fábrica
- Número de catálogo del fabricanteHMQ518-102-H-56-12
- Potencia de entrada máxima0.144 CV
- Tipo de montajeEje
- Salida0.07 hp;0.052 kw
- Tipo de orificio de salidaOrificio hueco
- Dirección de salidaHolgura
- Eje de salidaOrificio hueco
- Tipo de salidaHolgura
- ReducciónReducción única
- Material del selloNitrilo
- SerieBravo
- EstiloAcolchado de cara en C
- Kit de brazo de parOpcional
- Clasificación de par (pulg.-lb)261 pulg-lbs;29.489 Nm