Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.7090 pulg., 18 mm
- Tamaño de la caja518
- Tamaño del reductor del fabricante518
- Tamaño de estructura NEMA / IECIEC 71B5
- Relación nominal7:1
- Relación7:1
- Peso6 lb, 2.722 kg
Detalles
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Estilo de entradaBrida IEC
- Número de catálogo del fabricanteHMQ518-07-H-IEC71/B5-18 mm
- Tipo de montajeB5 Brida
- Tipo de orificio de salidaOrificio hueco
- Eje de salidaOrificio hueco
- EstiloBrida IEC