Motion
W5200061.00

GROVE GEAR
W5200061.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción de reducción simple, 36:1 Relación, Distancia central de 1.9700 pulg., Entrada de caña de cara C, Tamaño de entrada de 0.6250 pulg., Salida sólida, Tamaño de salida de 1.0000 pulg., Salida doble, Estructura de 56C
Artículo MI #19053750
No. Fabricante W5200061.00
Precio1,563.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
W5200061.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción de reducción simple, 36:1 Relación, Distancia central de 1.9700 pulg., Entrada de caña de cara C, Tamaño de entrada de 0.6250 pulg., Salida sólida, Tamaño de salida de 1.0000 pulg., Salida doble, Estructura de 56C
Artículo MI #19053750
No. Fabricante W5200061.00
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
Precio1,563.94 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.6250 pulg., 15.88 mm
  • Tamaño de la caja
    520
  • Distancia al centro
    1.9700 pulg.
  • Altura de la carcasa
    5.3300 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    5.3300 pulg., 135.38 mm
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/16 x 3/32 pulg.
  • Longitud
    5.3300 pulg., 135.38 mm
  • Tamaño del reductor del fabricante
    520
  • RPM máximas de salida
    49 rpm
  • Par de salida máximo
    607 pulg./lb;68.582 nm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    36:1
  • Tamaño de salida
    1.0000 pulg.
  • Carga colgada
    562 lb
  • Relación
    36:1
  • Factor de servicio
    1
  • Diámetro del eje
    1.0000 pulg., 25.40 mm
  • Peso
    9 lb, 4.082 kg

Detalles

  • Estuche incluido
  • Recubrimiento de acabado
    Sin pintar
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Reductor de velocidad
  • Caballos de fuerza
    0.472 CV
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    0.472 CV
  • Material de la carcasa
    Aluminio
  • Estilo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Aceite relleno de fábrica
  • Número de catálogo del fabricante
    BMQ520-36-D-56
  • Potencia de entrada máxima
    0.472 CV
  • Tipo de montaje
    Base
  • Salida
    0.472 hp;0.352 kw
  • Tipo de orificio de salida
    Eje
  • Dirección de salida
    Doble
  • Eje de salida
    Eje
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    2499.901 N, 562 lb
  • Reducción
    Reducción única
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Serie
    Bravo
  • Estilo
    Acolchado de cara en C
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    607 pulg-lbs;68.582 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
W5200061.00 BMQ520-36-D-56

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"