Motion
W5200179.ME

GROVE GEAR
W5200179.ME

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 14:1 Relación, bastidor IEC 71B5
Artículo MI #19053764
No. Fabricante W5200179.ME
Precio1,488.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
W5200179.ME

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 14:1 Relación, bastidor IEC 71B5
Artículo MI #19053764
No. Fabricante W5200179.ME
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
Precio1,488.74 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.9840 pulg., 25 mm
  • Tamaño de la caja
    520
  • Tamaño del reductor del fabricante
    520
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    IEC 71B5
  • Relación nominal
    14:1
  • Relación
    14:1
  • Peso
    7 lb, 3.175 kg

Detalles

  • Estilo de entrada
    Brida IEC
  • Número de catálogo del fabricante
    HMQ520-14-H-IEC71/B5-25 mm
  • Tipo de montaje
    B5 Brida
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio hueco
  • Eje de salida
    Orificio hueco
  • Estilo
    Brida IEC

Descripción general

Descripción del fabricante
W5200179.ME HMQ520-14-H-IEC71/B5-25MM

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron