Motion
W5250234.MV

GROVE GEAR
W5250234.MV

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 45:1 Relación, bastidor IEC 80B14
Artículo MI #19053828
No. Fabricante W5250234.MV
Precio1,751.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
W5250234.MV

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 45:1 Relación, bastidor IEC 80B14
Artículo MI #19053828
No. Fabricante W5250234.MV
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
Precio1,751.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.9840 pulg., 25 mm
  • Tamaño de la caja
    525
  • Tamaño del reductor del fabricante
    525
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    IEC 80B14
  • Relación nominal
    45:1
  • Relación
    45:1
  • Peso
    12 lb, 5.443 kg

Detalles

  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Estilo de entrada
    Brida IEC
  • Número de catálogo del fabricante
    HMQ525-45-H-IEC80B14-25 mm
  • Estilo
    Brida IEC

Descripción general

Descripción del fabricante
W5250234.MV HMQ525-45-H-IEC80B14-25MM

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"