Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.5000 pulg., 38.10 mm
- Tamaño de la caja534
- Tamaño de entrada0.8750 pulg.
- Tamaño del chavetero3/16 x 1.5000 pulg.
- Longitud6.3800 pulg., 162.05 mm
- Tamaño del reductor del fabricante534
- Par de salida máximo2528 pulg./lb;285.63 nm
- Relación nominal28:1
- Relación28:1
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje1.5000 pulg., 38.10 mm
- Peso22 lb, 9.979 kg
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Caballos de fuerza3.37 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal3.37 CV
- Material de la carcasaAleación de aluminio
- Estilo de entradaEje sólido
- Número de catálogo del fabricanteH534-28-H-24
- Potencia de entrada máxima3.37 CV
- Tipo de montajeEje hueco
- Tipo de orificio de salidaOrificio hueco
- Eje de salidaOrificio hueco
- Tipo de salidaHolgura
- ReducciónReducción única
- SerieBravo
- EstiloEje sólido
- Clasificación de par (pulg.-lb)2528 pulg-lbs;285.63 Nm