Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.3780 pulg., 35 mm
- Tamaño de la caja534
- Tamaño del reductor del fabricante534
- Tamaño de estructura NEMA / IEC180
- Relación nominal28:1
- Relación28:1
- Peso24 lb, 10.886 kg
Detalles
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Número de catálogo del fabricanteHMQ534-28-H-180-35 mm